Beli harga mata kunci sok 24 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra PanjangDeskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Extra Long (Kunci Shock T-Panjang) with
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket)atribut:
- Size (mm): 8-32
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
Daftar Harga harga mata kunci sok 24 Terbaru March 2026
| JTC Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp259.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inch | Rp299.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp26.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp18.900 |
| SATA Set Kunci Sok | Rp359.900 |
| TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra Panjang | Rp149.900 |
| FACOM Hinged Socket Wrench | Rp739.900 |
| JONNESWAY Set Kunci Sok Super Tech (Kunci Sok Set) | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp349.900 |
| TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket) | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101538808-1.jpg)

/8fP101000303-13.jpg)
/93P101000327-7.jpg)



/P101005045-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/q8P101003944-4.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
/P102249600-1.jpg)